Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, mit Stahlpaneelen, FL 442724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442724-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010180BBA0003
EAN/GTIN:
     3612970101921
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, mit Stahlpaneelen, FL 500 kg, BxT 1.010 x 800 mm Der Fachboden für das Fachbodenregal mit Stahlpaneelen besteht aus robustem Stahlblech und überzeugt in verschiedenen Ausführungen mit 460 bzw. 500 kg Tragkraft. Mithilfe eines praktischen Stecksystems können Sie den Stahlpaneel-Boden zeitsparend in der gewünschten Höhe im Regal einhängen. Höhenverstellbarer Stahlpaneel-Fachboden zur flexiblen Nutzung Per Stecksystem einfach montierbar Tragkraft pro Boden 460 bzw. 500 kg (je nach Ausführung) Marke = ManOrga Breite = 1010 mm Tiefe = 800 mm Fachlast max. = 500 kg Material = Stahlpaneel RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau Eigengewicht = 11,65 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1010 mm
Eigengewicht:
11.65 kg
Fachlast max.:
500 kg
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahlpaneel
RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
Marke:
ManOrga
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
11.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 83,02*
€ 106,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 108,82*
€ 4,95*
ab € 112,21*
€ 141,79*
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 160,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 94,86*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 62,04*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 106,69*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 68,39*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,19*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 74,95*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,60*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,42*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.