Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, 2200 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36921
Herst.-Nr.:
     5854
EAN/GTIN:
     4044917182103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 2200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal stahl, stützrahmen steckregal, kerkmann aktenregal, 36921, 36921-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,28*
€ 166,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,16*
€ 179,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 169,21*
€ 210,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5855
ab € 139,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5856
ab € 145,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5838
ab € 301,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 364,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5840
ab € 402,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5830
ab € 212,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5831
ab € 240,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5832
ab € 270,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5834
ab € 204,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.