Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfeld, Tiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36918
Herst.-Nr.:
     5838
EAN/GTIN:
     4044917181809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Schön und tragstark!
Eckfeld passend zum Regal G1.Durch Eckregale und Kombibreiten lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL7035) pulverbeschichtet und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar. Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen. Die Seitenteile bestehen aus Rundrohr (ø 40 mm) mit verschweissten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber (ähnlich RAL 9006).

  • Fachlast: Tragkraft pro Boden: 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg
  • Breite pro Regal = Nennbreite + 40 mm


Eckfeld B 400 + Tiefe

  • 1 Seitenrahmen
  • 5 Eckböden
  • 1 Eckpfosten


Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Am Ende des Regals muss immer ein Abschlussrahmen montiert werden (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Max. Feldlast:
1000 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
120 kg
Anzahl Abteile:
5 Stk
Tiefe:
400 mm
Typ:
Steckregal
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
2200 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
86 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, 36918, 36918-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 301,34*
€ 372,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 306,81*
€ 395,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 439,90*
€ 522,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,01*
€ 621,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,04*
€ 617,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,41*
€ 607,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5854
ab € 131,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5855
ab € 139,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5856
ab € 145,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 364,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5840
ab € 402,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5830
ab € 212,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5831
ab € 240,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5832
ab € 270,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5834
ab € 204,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.