Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker ASSISTENT, mit Gleitern, Sitz Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42575
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09050 A1S-TG-ST
EAN/GTIN:
     4260046923015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder Stelle des Umfangs durch eine Ringauslösung aktiviert werden. Die Fusskreuze aus Kunststoff sind mit abriebfesten Kunststoffbodengleitern ausgestattet, GS-geprüft.

  • Sitzfläche: wahlweise in Buche, mit Stoff oder PU-Schaum
  • mit abriebfesten Kunststoffbodengleitern
  • Drehkreuz aus stabilem Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Gleitern
Durchmesser Sitzfläche:
340 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
600 mm
Fussstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
390-520 mm
Höhe:
390-520 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Sitzfläche:
Stoff
inklusive Armlehnen:
Nein
Breite:
600 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, mey arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, 42575, 42575-SW81, Hocker, Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 84,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 84,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 88,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,50*
€ 97,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,31*
€ 137,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 65,65*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,67*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 59,97*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 63,56*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.