Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswagen FP-V, Stahl verzinkt, 350 kg Tragfähigkeit, für 200 l Stahlspundfässer, Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460667
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FP-V
EAN/GTIN:
     4052462018068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Fasstransportwagen

Mit der FP von Bauer erhalten Sie eine Fasskarre von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus langlebigem, höchst widerstandsfähigem Stahl ist die Fasskarre mit verzinkter Oberfläche leicht sauber zu halten.

Ausstattung:

2 Räder mit Vollgummi-Bereifung

Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi-Bereifung
Oberfläche:
verzinkt
ATEX-konform:
Nein
Tiefe:
400 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Fasstyp:
Spundfass
Material:
Stahl
Raddurchmesser:
250 mm
Tragkraft:
350 kg
Höhe:
1565 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
690 mm
Radlagerung:
Pendelachse
Weitere Suchbegriffe: Fasswagen, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Spundloch Stahlfass, Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, fasskarre vollgummi, gefahrstoff fasslager, spundloch stahlfass 200l, 460667, 460667-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,48*
€ 751,31*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 664,71*
€ 751,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,28*
€ 751,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,92*
€ 754,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 754,95*
€ 841,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,19*
€ 1.001,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,29*
€ 990,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,01*
€ 960,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,20*
€ 935,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,95*
€ 898,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.