Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Akku Lagerschrank, Feuerwiderstand F60, mit Rauchmelder, abschliessbar, ohne Stromanschluss undohne Lüftung, B 800 x T 600 x H 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463934
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11341
EAN/GTIN:
     4052886425770
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Akku-Lagerschrank

Dieser CEMO Akku Lagerschrank ermöglicht Ihnen die geordnete Verwahrung von mehreren Lithium-Batterien an einem zentralen Ort. Für ein Maximum an Sicherheit entspricht er der Feuerwiderstandsklasse F60 gemäss den Vorgaben der Materialprüfungsanstalt (MPA) in Anlehnung an die DIN EN 1363-1. Er leistet somit Feuer über 60 Minuten lang zuverlässigen Widerstand.

Gefertigt aus nicht brennbaren und feuerfesten Baukomponenten, ist dieser Batterielagerungsschrank mit farblich in Grau gehaltenem Korpus zudem mit speziellen Brandschutzdichtungen und öffnungen mit einem kaltrauchdichten Verschlusssystem ausgerüstet. Ein integrierter Rauchmelder ist genauso Teil der Ausstattung wie die zweiflügelige, abschliessbare und orangefarbene Tür.

Bitte beachten Sie, dass dieses Modell ausschliesslich der Lagerung von Akkus und Batterien dient. Daher besitzt es weder einen Stromanschluss noch eine Lüftung.

Die Aussenmasse dieses Akku Lagerschrankes von CEMO betragen B 800 x T 660 x H 520 mm, die Innenmasse belaufen sich auf B 730 x T 530 x H 450 mm. Er wiegt ungefähr 105 kg.

Als optionales Zubehör ist ein praktisches Stapelfuss-Set erhältlich.

Ausführung und Ausstattung:

  • Hochwertiger Akku Lagerschrank
  • Ohne Stromanschluss und ohne Lüftung
  • MPA-geprüfte Feuerwiderstandsklasse F60
    • hochfeuerhemmend in Anlehnung an DIN EN 1363-1
    • leistet Feuer mehr als 60 Minuten lang Widerstand
    • nicht brennbare, feuerfeste Baukomponenten
    • spezielle Brandschutzdichtungen
  • Rauchmelder
  • Kaltrauchdichte öffnungsverschlüsse
  • 2-flügelige, abschliessbare Tür
  • Stapelfuss-Set als optionales Zubehör erhältlich

Verwendungszweck:

  • Sicheres und zügiges Lagern mehrerer Lithium-Akkus bzw. Batterien

Weitere Details:

  • Farbe Korpus: grau
  • Farbe Tür: orange
  • Innenmasse: B 730 x T 530 x H 450 mm
  • Aussenmasse: B 800 x T 660 x H 520 mm
  • Gewicht: ca. 105 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abschliessbar:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
F60
Anzahl Türen:
2
Höhe:
520 mm
Gewicht:
105 kg
Tiefe:
660 mm
Farbe Korpus:
grau
Breite:
800 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,09*
€ 1.621,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.423,32*
€ 1.638,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.483,48*
€ 1.650,88*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.494,69*
€ 1.654,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.794,10*
€ 1.977,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,44*
€ 2.353,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,11*
€ 2.326,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,56*
€ 2.235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,79*
€ 2.182,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,10*
€ 2.134,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11345
ab € 64,60*
Zubehör
CEMO
11368
ab € 58,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.