Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Akku Ladeschrank Premium Plus, Feuerwiderstand F60, 4-fach Steckdose 3500 W, Fernzugriff, Rauchmelder, Lüftung, Schloss B 890 x T 660 x H 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463937
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11344
EAN/GTIN:
     4052886425671
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Lithium-Ionen Lagerbehälter

Der CEMO Akku Ladeschrank Premium Plus ermöglicht Ihnen das sichere und schnelle Aufladen von mehreren Lithium-Batterien gleichzeitig über eine vierfache Steckdosenleiste mit einer Leistung von 3500 Watt.

Aus nicht brennbaren Baukomponenten gefertigt und mit speziellen Brandschutzdichtungen versehen, entspricht er der vom MPA (Materialprüfungsamt) geprüften Feuerwiderstandsklasse F60 in Anlehnung an die DIN EN 1363-1. Er leistet Feuer somit mehr als 60 Minuten lang zuverlässig Widerstand.

Darüber hinaus ist der Premium Plus mit einer umfangreichen Sicherheitsausrüstung ausgestattet er verfügt über einen Rauchmelder und kaltrauchdichte Verschlüsse der öffnungen. Der farblich in Grau gehaltene Korpus und die orangefarbenen, zweiflügeligen und abschliessbaren Türen bestehen aus flammenresistenten Materialien. Eine integrierte Lüftung minimiert die Gefahr, dass es im Schrankinneren zu einer überhitzung kommt.

Im Falle einer Hitzeentwicklung erfolgt eine automatische Unterbrechung der Stromzufuhr. Ebenso wird die Stromversorgung beim öffnen der Schranktüren während des Ladeprozesses unterbrochen.

Ein weiteres Highlight: Dieser Batterieladeschrank verfügt über verschiedene Fernzugrifffunktionen. So werden beispielsweise alle relevanten Daten über eine SIM-Karte übertragen, im Brandfall erfolgt eine Fernalarmierung.

Die Aussenmasse des Akku Ladeschranks Premium Plus von CEMO belaufen sich auf B 890 x T 660 x H 520 mm, die Innenmasse auf B 730 x T 530 x H 450 mm. Er wiegt ungefähr 106 kg.

Als optionales Zubehör stehen eine feuerfeste Kabeldurchführung sowie ein praktisches Stapelfuss-Set zur Verfügung.

Ausführung und Ausstattung:

  • Hochwertiger Akku Ladeschrank
  • MPA-geprüfte Feuerwiderstandsklasse F60
    • hochfeuerhemmend in Anlehnung an DIN EN 1363-1
    • leistet Feuer mehr als 60 Minuten lang Widerstand
    • nicht brennbare, feuerfeste Baukomponenten
    • spezielle Brandschutzdichtungen
  • Stromversorgung der gelagerten Akkus mittels integrierter 4-fach Steckdose (3500 W/ 16 A)
  • Automatischer Abbruch der Stromzufuhr bei Hitzeentwicklung oder Türöffnung während des Ladens
  • Fernzugriff
    • Fernalarmierung und Datenübertragung mittels SIM-Karte
  • Rauchmelder mit potentialfreiem Ausgang für ein Alarmsignal
  • Integrierter Ventilator zur kontinuierlichen Belüftung des Schrankinneren
  • Kaltrauchdichte öffnungsverschlüsse
  • 2-flügelige, abschliessbare Tür
  • Feuerfeste Kabeldurchführung sowie Stapelfuss-Set als optionales Zubehör erhältlich

Verwendungszweck:

  • Sicheres und zügiges Aufladen mehrerer Lithium-Akkus bzw. Batterien gleichzeitig

Weitere Details:

  • Farbe Korpus: grau
  • Farbe Tür: orange
  • Innenmasse: B 730 x T 530 x H 450 mm
  • Aussenmasse: B 890 x T 660 x H 520 mm
  • Gewicht: ca. 106 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Feuerwiderstandsklasse:
F60
Höhe:
520 mm
Gewicht:
106 kg
Farbe Korpus:
grau
Tiefe:
660 mm
Breite:
890 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.057,56*
€ 3.187,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.048,01*
€ 3.187,23*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.107,78*
€ 3.238,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.147,77*
€ 3.283,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.043,46*
€ 4.203,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.203,42*
€ 5.002,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.181,82*
€ 4.976,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.093,22*
€ 4.870,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.054,51*
€ 4.824,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.043,46*
€ 4.811,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11345
ab € 64,60*
Zubehör
CEMO
11368
ab € 58,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.