Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach für Standascher, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51005
Herst.-Nr.:
     33161
EAN/GTIN:
     4030695331611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Dach Standascher
Standascherdach

Dieses Dach für alle Standaschermodelle wird aus hochwertigen Stahlteilen gefertigt und ist, um optimalen Oberflächenschutz zu gewährleisten, pulverbeschichtet. Die Konstruktion ermöglicht mittels Vorhängeschloss und Kette (gehört zum Lieferumfang) eine wirkungsvolle Diebstahlsicherung des Daches und des Kippensiebes.

  • Mit Diebstahlsicherung
  • Leicht nachrüstbar
  • 230 mm hoch
  • Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
graphit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Kette
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahl
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
440 mm
Inhalt:
0 l
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, sicherheitsascher var, dach standascher, 51005, 51005-SW81, Standascher, Aussenascher, Standaschenbecher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 108,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 108,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 112,85*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,37*
€ 113,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,40*
€ 158,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.