Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Ontrix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51426
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     4044917418226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer mehrsäulig
Regenschirmständer
Rundgarderobe
Rundgarderobenständer

Die Standgarderobe "Ontrix" besitzt einen integrierten Schirmständer sowie fünf Mantelhaken und eine Bügelstange für viel Garderobe auf wenig Stellfläche. Der Schirmständer, die Standsäule und die Mantelhaken sind aus Stahl gefertigt, die Fussplatte aus Marmor und die Fusshaube aus Stahlblech.

  • Hakenanzahl: 10
  • Farbe: alusilber
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet, Marmor
  • Durchmesser Kleiderstange: 25 mm
  • Masse (B/T/H): 525 x 300 x 1805 mm
  • Gewicht: 13,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
Bügelstange
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
300 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: regenschirmständer verzinkt, garderobenständer mehrsäulig, rundgarderobe kerkmann, 51426, 51426-SW81, Standgarderobe, Kleiderständer, Garderobe, Garderobenständer, Bürogarderobe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 230,74*
€ 283,25*
€ 5,50*
ab € 251,11*
€ 306,38*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,34*
€ 313,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 269,38*
€ 325,95*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 354,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.