Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer M25 HxBxT 180x30x46cm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer M25 HxBxT 180x30x46cm alusilber
Garderobenständer M25 HxBxT 180x30x46cm alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6105
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     4044917418226
Suchbegriffe:
Garderobenständer mehrsäulig
Regenschirmständer
Rundgarderobe
Rundgarderobenständer
  • Doppelseitige Standgarderobe aus Stahl mit Kleiderbügelstange 8 Haken und integriertem Schirmhalter
  • Beschichtet in Alusilber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
8
Besonderheiten:
mit Schirmständer
Breite:
530 mm
Bruttogewicht:
1.61 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
Höhe:
1800 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: regenschirmständer verzinkt, garderobenständer mehrsäulig, rundgarderobe kerkmann, Garderobe, Garderobenleiste, Garderobenständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 232,03*
€ 285,09*
€ 5,50*
ab € 251,47*
€ 307,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 314,74*
€ 4,95*
ab € 277,55*
€ 337,69*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,62*
€ 356,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.