Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Binderücken, Plastik, Ø 10 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     224-57508
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • mit US-Teilung (21 Ringe) für DIN A4-Format
  • Plastikbindung (21 Ring)
  • klassisch, schnell wieder zu öffnen
  • Durchmesser: 10 mm
  • Blattanzahl: 65
  • VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
65 Blatt
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc binderücken plastik 10 mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 57508, 57508-SW81, Plastikbindegerät, Einbanddeckel, Plastikbindung, Bindesystem, Plastikbindesystem, Bindegerät
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,06*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,63*
€ 7,32*
1 Tag
57
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,34*
11 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 7,39*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,41*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,88*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,58*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,91*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.