| |
|
| Artikel-Nr.: 224-58418 Herst.-Nr.: M902S EAN/GTIN: 4260312671251 |
| | |
|
| | |
| Beinhaltet verschiedene Moderationskarten für ca. 20 Teilnehmer. Die optimale Grundausstattung für Seminare, Schulungen, Moderationstraining usw. Alles in einem handlichen Karton mit Tragegriff verpackt. Der Karton mit übersichtlicher Unterteilung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das Moderationszubehör. Inhalt: - 20 Wolken 250 x 420 mm
- 500 Rechtecke 95 x 205 mm, 6-farbig sortiert
- 250 Ovale 110 x 190 mm, 6-farbig sortiert
- 250 Kreise ø 95 mm, 6-farbig sortiert
- 250 Kreise ø 140 mm, 6-farbig sortiert
- 250 Kreise ø 120 mm, 6-farbig sortiert
- 320 Klebepunkte, 4-farbig sortiert
Im Koffer sind noch Unterteilungen für 10 Marker, 1 Packung Pinnadeln, Schere usw. Dieses Zubehör kann separat bestellt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Abschliessbar: | Nein | Material: | Karton | Höhe: | 80 mm | Gewicht: | 3.445 kg | Inhalt: | 20 Moderationskarten (Wolken), 500 Moderationskarten (Rechtecke), 250 Moderationskarten (Ovale), 750 Moderationskarten (Kreise - versch. Grössen), 320 Klebepunkte | Tiefe: | 252 mm | Breite: | 266 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), moderationsbox grundausstattung, moderations karten, 58418, 58418-SW81, Moderationsset, Moderationsstarterset, Medienkoffer, Moderationspapier, Moderationstafel, Präsentationszubehör |
| | |
| |