Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations Starterset


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-58418
Hersteller:
     Stoeffler
Herst.-Nr.:
     M902S
EAN/GTIN:
     4260312671251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten

Beinhaltet verschiedene Moderationskarten für ca. 20 Teilnehmer. Die optimale Grundausstattung für Seminare, Schulungen, Moderationstraining usw. Alles in einem handlichen Karton mit Tragegriff verpackt. Der Karton mit übersichtlicher Unterteilung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das Moderationszubehör.
Inhalt:

  • 20 Wolken 250 x 420 mm
  • 500 Rechtecke 95 x 205 mm, 6-farbig sortiert
  • 250 Ovale 110 x 190 mm, 6-farbig sortiert
  • 250 Kreise ø 95 mm, 6-farbig sortiert
  • 250 Kreise ø 140 mm, 6-farbig sortiert
  • 250 Kreise ø 120 mm, 6-farbig sortiert
  • 320 Klebepunkte, 4-farbig sortiert


Im Koffer sind noch Unterteilungen für 10 Marker, 1 Packung Pinnadeln, Schere usw.
Dieses Zubehör kann separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abschliessbar:
Nein
Material:
Karton
Höhe:
80 mm
Gewicht:
3.445 kg
Inhalt:
20 Moderationskarten (Wolken), 500 Moderationskarten (Rechtecke), 250 Moderationskarten (Ovale), 750 Moderationskarten (Kreise - versch. Grössen), 320 Klebepunkte
Tiefe:
252 mm
Breite:
266 mm
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), seminarkoffer gefüllt, moderationskarten, 58418, 58418-SW81, Moderationsset, Moderationsstarterset, Medienkoffer, Moderationspapier, Moderationstafel, Präsentationszubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,64*
€ 67,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 76,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,71*
€ 91,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 57,66* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.