Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN-A7 quer/A8 hoch, 1085x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59324
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     K537-20
EAN/GTIN:
     4050827018012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden. Die rahmenlosen Tafeln können zu beliebiger Breite zusammengestellt oder auch nachträglich erweitert werden. Die Tafeln sind mit 2 Breiten (250 und 500 mm), in jeweils 3 Höhen (440, 795 und 1085 mm) lieferbar.
Es bestehen 3 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Einfach die Tafel mit 2 Haken aufhängen.
2. Für eine "umlaufende Planung'ť empfehlen wir den Einsatz von Gleitschienen (optional erhältlich), Vorteil: die Tafeln können herausgenommen und verschoben werden.
3. Zur festen Wandmontage empfehlen wir den Einsatz von Z-Profilschienen (optional erhältlich).
Typ DIN A7 quer/DIN A8 hoch

  • Beleg/Formularhöhe: 74 mm
  • Einstecktiefe: 54 mm
  • Sichtrand: 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
1085 x 500
Höhe:
1085 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial (2 Haken)
Gewicht:
8,5 kg
Breite:
2 mm
Länge:
500 mm
Anzahl Fächer:
51 Stk
Weitere Suchbegriffe: orgatex plantafel, an- und abwesenheitstafel, 59324, 59324-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Tafeln, Cardplan, Werkstattplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.