Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN A4 quer/A5 hoch, 440x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59371
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     K 514-30
EAN/GTIN:
     4050827018111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden. Tafeln für DIN A4 Quer- u. Hochformat haben einen seitlichen Alu-Abschlussrahmen.
Es bestehen 3 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Einfach die Tafel mit 2 Haken aufhängen.
2. Für eine "umlaufende Planung'ť empfehlen wir den Einsatz von Gleitschienen (optional erhältlich), Vorteil: die Tafeln können herausgenommen und verschoben werden.
3. Zur festen Wandmontage empfehlen wir den Einsatz von Z-Profilschienen (optional erhältlich).

  • DIN-A4 quer/DIN -A5 hoch
  • Beleg/Formularhöhe: 210 mm
  • Einstecktiefe: 180 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
440 x 500
Höhe:
440 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial (2 Haken)
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
2 mm
Länge:
500 mm
Anzahl Fächer:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: an- und abwesenheitstafel, 59371, 59371-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Tafeln, Cardplan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 124,76*
€ 160,44*
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 193,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.