Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packer tesa- 56402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60927
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114542
EAN/GTIN:
     4042448914347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller

Ein absolutes Profigerät für Packraum und Fabrikation. Mit fein einstellbarer Rollenbremse für unterschiedlich abrollbare Klebebänder. Bequemes Handling durch Abschneiden des Bandes mittels Klinke im Handgriff.

  • Für Klebeband 55 mm breit, 66 m lang
  • Gewicht: ca. 610 g
  • Lieferung ohne Klebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; orange
Max. Rollenbreite:
55 mm
Gewicht (g):
665
Feststellbremse:
Ja
Material:
Metall; Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, 60927, 60927-SW81, Abroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 159,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 134,82*
€ 159,21*
€ 6,78*
ab € 140,26*
€ 166,32*
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 170,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 193,48*
€ 225,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
04120-00042-00
ab € 2,44*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,08*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,06*
Zubehör
tesa
57171-00000-03
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
04024-00234
ab € 1,50*
Zubehör
k.A.
ab € 2,90*
Zubehör
k.A.
ab € 2,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,90*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 0,88*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,86*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.