Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA, für DIN A4, kalendarisch, 44 Fächer, Manilakarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-61812
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24441-04
EAN/GTIN:
     4013951001022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • für DIN A4
  • PVC-frei
  • dehnbarer Leinenrücken
  • Zwischenblätter aus schwerem, grauem Manilakarton mit Schaulöchern
  • mit Plastik-Taben
  • Leinenrücken schwarz
  • Typ 1 - 31/1 - 12/Jan. - Dez.: 44teilig, Tage- und Monatsordner in einem
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
Schaulöcher
Griffloch:
Nein
Sortierung:
kalendarisch, numerisch
Format:
DIN A4
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Manilakarton
Ausführung Rücken:
Leinenrücken
Taben:
01. Dez
Verschlussart:
-
Material Mappe:
Hartpappe
Breite:
265 mm
Anzahl Fächer:
44 Stk
Länge:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe pappe, 61812, 61812-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Ablage, Ablagemappe, Sammelmappe, Ablagehefter, Mappe, Aktenablage
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,75*
€ 23,13*
8 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 23,56*
1
€ 6,78*
ab € 18,01*
€ 24,97*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,44*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 42,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58440095
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.