Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm farbig sortiert VE=400 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm farbig sortiert VE=400 Stück
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm farbig sortiert VE=400 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2257B26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2257B
EAN/GTIN:
     4007735225766
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer Zebra
  • glatte runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • gestreifte Farben
  • Länge: 28mm
  • Farbe: farbig sortiert
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 400 Stück für Großverbraucher
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gestreift
Bruttogewicht:
0.1850 kg
Farbe:
sortiert
Form:
rund
Länge:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
400 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,74*
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,0066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2259-26
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2256A
ab € 0,78*
Zubehör
ALCO Albert
2259-19
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-13
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-18
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-11
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.