Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, senkrecht, Rollen-Ø 450 mm/Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62109
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4030177005924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer

Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar.

  • Max. Rollendurchmesser 450 mm
  • Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
  • Schneidvorrichtung schwarz, matt, pulverbeschichtet
  • zul. Rollengewicht: max. 200 kg
  • Rollenachse: Ø 32 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
senkrecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
480 x 560 x 1900 mm
Rollendurchmesser:
450 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
25 kg
Tiefe:
580 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: 62109, 62109-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 463,51*
€ 531,45*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,83*
€ 539,36*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,22*
€ 539,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,54*
€ 541,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 583,30*
€ 653,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,09*
€ 761,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,75*
€ 724,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,30*
€ 694,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,74*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.