Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62158
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55412
EAN/GTIN:
     4030177007485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer

Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier.

  • Rollendurchmesser: max. 750 mm
  • max. Rollengewicht: je 150 kg
  • Austrittshohe 890/1215 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rollen, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)


Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1590 x 970 x 1740 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tragkraft:
150 kg
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
67 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1590 mm
Weitere Suchbegriffe: 62158, 62158-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,63*
€ 964,49*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 960,35*
€ 1.024,59*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,97*
€ 1.051,47*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.021,77*
€ 1.093,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.113,65*
€ 1.184,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,80*
€ 1.409,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,07*
€ 1.406,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,73*
€ 1.370,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,85*
€ 1.345,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,65*
€ 1.325,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 361,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.