Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Doppel-Schneidständer, max. 150 kg, Schnittbreite 1. 105360-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105360-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55412
EAN/GTIN:
     4030177007485
Suchbegriffe:
Schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250
Rocholz Doppel-Schneidständer, max. 150 kg, Schnittbreite 1.250 mm Der Doppel-Schneidständer, Rollengewicht max. 150 kg vereinfacht und beschleunigt Verpackungsarbeiten, da er die Befestigung von 2 Rollen aus unterschiedlichen Materialien ermöglicht. Die Rollen können auf dem Ständer sehr platzeffizient angebracht werden. Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, max. 150 kg Rollengewicht Für den gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien 2 Schneidkassetten Mit Klemm- und Blockiersystem Austrittshöhen und Rollenachsen stufenlos einstellbar Marke = Rocholz Höhe = 1740 mm Breite = 1.590 mm Tiefe = 970 mm Durchmesser = 750 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1590 mm
Durchmesser:
750 mm
Höhe:
1740 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
970 mm
Tragkraft:
300 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
1740.00 mm
WIDTH GRO:
1590.00 mm
DEPTH GRO:
1740.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84411020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,63*
€ 956,93*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 958,52*
€ 1.016,08*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,54*
€ 1.042,71*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.041,73*
€ 1.104,41*
€ 4,95*
ab € 1.050,71*
€ 1.106,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,08*
€ 1.209,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,55*
€ 1.203,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,54*
€ 1.178,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,73*
€ 1.158,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,52*
€ 1.140,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,82*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,03*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 360,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.