Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medical / Labor Hocker, Rollen, Kunstleder, Farbring grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-659867
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849951904
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker

Der erstklassige Laborhocker von Bimos ist die perfekte Lösung für kurze Sitzphasen im Labor und Gesundheitswesen. Mit seiner stufenlosen Sitzhöhenverstellung von 450 bis 650 mm ist er besonders praktisch und lässt sich mühelos mittels der umlaufenden Ringauslösung anpassen. [br /][br /]Der elegante Farbring schützt zugleich das Polster und verleiht dem Hocker eine ansprechende Optik. Dank des fugenarmen Designs ist er hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar. Das platzsparende Aluminium-Fusskreuz (oslash, 540 mm) macht den Hocker kompakt, leicht und mobil. Die besonders weichen Doppelrollen sind speziell für harte Böden geeignet. [br /][br /]Das abgerundete Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung und Kunstlederbezug sorgt für hohen Sitzkomfort. Der exzellente Kunstlederbezug ist zudem abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel. Erleben Sie mit dem Laborhocker von Bimos verblüffenden Komfort und Flexibilität im Arbeitsalltag.

Wichtige Details:

  • Komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen im Labor und Gesundheitswesen
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung von 450-650 mm: besonders praktisch mittels umlaufender Ringauslösung
  • Fugenarm: hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar
  • Platzsparendes Aluminium-Fusskreuz (oslash, 540 mm): kompakt, leicht und mobil
  • Weiche Doppelrollen: für harte Böden
  • Sitzpolster: grosses, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
  • MitKunstlederbezug: abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel, weich und bequem
  • Farbring: schützt das Polster
  • Farbe: Grün
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 176,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 176,36*
€ 4,95*
ab € 145,11*
€ 186,61*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 193,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 208,59*
€ 253,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.