Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYNEEMA- Handschuhe, grau, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72045
Hersteller:
     Dyneema
Herst.-Nr.:
     73622610
EAN/GTIN:
     4029201126711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Extrem schnittfest
  • Klasse 3
  • Grau
  • HDPE-Faser, mit grauer PU-Teilbeschichtung
  • Nach EN 388, Kat. 2.


DYNEEMA- ist eine extra entwickelte Spezial-Faser.
Neben sehr gutem Schnittschutz ist sowohl ein Schutz vor Feuchtigkeit als auch vor allem ein guter Griff gewährleistet. Diese Handschuhe verfügen über eine hohe Atmungsaktivität.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Wasserdicht:
Nein
Norm:
EN 388
Futter:
Nein
Material:
Dyneema®
Grip:
Ja
Hitzebeständig:
Nein
Beschichtung:
PU-Teilbeschichtung
Grösse:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.