Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ AK 50, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73003
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 50 VZ
EAN/GTIN:
     4052462019775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der günstige Schwerlastpunkt ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Tragfähigkeit des Gabelstaplers. Die Ausklinkvorrichtung wird in jeder beliebigen Höhe vom Fahrer aus über Zugseil betätigt. Abrollkufen gewährleisten eine staplerschonende Entleerung. Nach Beendigung des Vorganges wird die stabile Behälterwanne wieder in die Ladeposition zurückgeschwenkt.
Konstruktion:
Blechstärke 3 mm, oberer Behälterrand verstärkt. Einfahrtaschen für Gabelstapler serienmässig mit Abrutschsicherung und Ausklinksicherung.

  • Tragkraft: 1000 kg


Farben:

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)
  • Feuerverzinkt (nach EN ISO 1461)


Masse:

  • L 1420 x H 1070 x B 1008 mm
  • Inhalt: 500 Liter


Gegen Aufpreis erhältlich:
Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Kippvorgang:
per Seilzug
Farbe:
verzinkt
Gabeltaschenabstand:
600 mm
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung Wanne:
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 90 mm
Volumen:
500 l
Deckel:
optional
Schüttkantenhöhe:
1070 mm
Tiefe:
1420 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Ja
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Kippschutz:
Ja
Tragkraft:
1000 kg
Höhe:
1070 mm
Gewicht:
182 kg
Unterbau:
Kufen
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1008 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, 73003, 73003-SW81, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,52*
€ 853,01*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,56*
€ 853,03*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 773,13*
€ 853,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,05*
€ 865,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.283,14*
€ 1.363,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,54*
€ 1.622,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,90*
€ 1.614,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,34*
€ 1.570,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,57*
€ 1.542,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,14*
€ 1.526,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,22*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,25*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,93*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,65*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,69*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,44*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,76*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,42*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,21*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 157,05*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 142,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.