Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ GU, 1500 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73645
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU 1500, LACK. BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462002302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Für Einsätze, bei denen niedrige Bauhöhe zählt, z.B. an Maschinentischen, Stanzen usw. Günstiger Kippwinkel bewirkt restlose Entleerung. Entriegelung vom Staplersitz über Zugseil. Durch Absenken des Hubgerüstes wird der Behälter in die Ladeposition zurückgebracht. Mit Abrutsch- und Ausklinksicherung.

  • Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Rand verstärkt
  • Farben: Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461


1500 Liter

  • Aussenmasse: L 1640 x B 1280 x H 1090 mm
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Gewicht: lackiert 215 kg, verzinkt 236 kg


CE-Zeichen
TÜV-geprüft
Gegen Aufpreis erhältlich:
Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Kippvorgang:
per Seilzug
Farbe:
blau
Gabeltaschenabstand:
495 mm
Oberfläche:
lackiert
Ausführung Wanne:
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 60 mm
Volumen:
1500 l
Deckel:
optional
Schüttkantenhöhe:
890 mm
Tiefe:
1640 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Ja
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Kippschutz:
Ja
Tragkraft:
1500 kg
Höhe:
1090 mm
Gewicht:
215 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1280 mm
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, 73645, 73645-SW81, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,06*
€ 1.092,51*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.016,42*
€ 1.097,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,12*
€ 1.119,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,13*
€ 1.128,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.360,91*
€ 1.431,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,69*
€ 1.703,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,82*
€ 1.691,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,96*
€ 1.650,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,97*
€ 1.626,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,91*
€ 1.619,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. GU 1500
ab € 201,69*
Zubehör
Bauer
F. GU 1000
ab € 153,31*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.