Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFO SIGN Türschild, 297 x 420 mm (DIN A3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84215
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4808-23
EAN/GTIN:
     4005546402765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard

Das Sortiment umfasst verschiedene Grössen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Hierbei wird klassisches Design durch eine neuartige Rippenoptik und bewusst versetzten Befestigungskappen neu interpretiert.
Der hochwertige Aluminiumrücken kann am jeweiligen Objekt verschraubt oder verklebt werden. Die Papiereinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, die mit zwei Kappen fixiert wird.

  • Farbe: Metallic-Silber
  • Türschildgrösse: 149 x 210 = DIN A5
  • Türschildgrösse: 210 x 297 = DIN A4
  • Türschildgrösse: 297 x 420 = DIN A3
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Ausführung:
verstzte Befestigungskappen
Material Rückenfläche:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben
Format:
DIN A3
Material Rahmen:
Aluminium
Material Abdeckung:
Acrylglas
Masse:
297 x 420 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
Jan 74 kg
Breite:
297 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 48,50*
€ 61,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,59*
€ 61,69*
4 Tage
162
€ 6,95*
ab € 49,38*
€ 65,81*
€ 5,50*
ab € 50,41*
€ 65,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 72,35*
€ 89,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.