Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang, Kunststoff, lang nachleuchtend (HLK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84310
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     104875
EAN/GTIN:
     4060081001217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
rettungs-zusatzschild notausgang

Die Besonderheiten auf einen Blick:
HIGHLIGHT-Produkte erreichen Leuchtwerte, die die in der DIN 67510-4 festgelegten Werte um bis zu 120% übertreffen. Sie erfüllen das nach DIN 53438-3 geforderte Brandverhalten der Klasse F1 sowohl für selbstklebende Folien als auch für Aluminium- und Kunststoffschilder.

  • Masse: 148 x 297 mm
  • HLF = HIGHLIGHT-Folie, langnachleuchtend bedruckt, selbstklebend
  • HLK = HIGHLIGHT-Kunststoff, langnachleuchtend bedruckt


Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht!
Rettungszeichen nach ASR A1.3, BGV A8
Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäss ASR A 3.4/3 einsetzen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
DIN 67510
Material:
Kunststoff
Anwendung:
Notausgang
Langnachleuchtend:
Ja
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: 84310, 84310-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 6,71*
€ 11,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 21,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
930F105X297
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
930FHL105
ab € 4,31*
Ähnlich
Moedel
930FHL148
ab € 5,31*
Ähnlich
Moedel
930FHL20
ab € 8,70*
Ähnlich
Moedel
930K105X297
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
930KHL105
ab € 6,73*
Ähnlich
Moedel
930KHL20
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.