Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-84781 Herst.-Nr.: 4820-19 EAN/GTIN: 4005546403533 |
| | |
|
| | |
| Elegantes, zeitloses Türschild-Sortiment aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare Acrylplatten und eine transluzente Folie verleihen dem Crystal Sign sein edles Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen, polierten Acrylplatten gelegt und durch 2 Schrauben an der Wand fixiert (im A3-Format mit 4 Schrauben). Die Folien sind sowohl für Farb- als auch für S/W-Laserdrucker geeignet. - Lieferung inkl. Aufbauanleitung, Montagematerial und 2 Einlegefolien
- H 210 x B 297 mm = DIN A4
- H 297 x B 420 mm = DIN A3
Weitere Informationen: | | Material Abdeckung: | Acrylglas | Farbe: | transparent | Material Rückenfläche: | Acrylglas | Befestigungsmaterial: | Ja | Masse H x B in mm: | 105 x 105 | Befestigungsart: | anschrauben | Höhe: | 105 mm | Gewicht: | 0.17 kg | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, einsteckschilder türschild a4, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, 84781, 84781-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,53* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,52* | € 14,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,77* | € 14,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,15* | € 15,33* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,84* | € 23,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|