Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe ästhet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85346
Herst.-Nr.:
     6210
EAN/GTIN:
     4044917201903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Die professionelle Garderobe besitzt 8 Tragarme und einen Schirmhalter mit Tropfmulde. Die stabile Stahlkonstruktion und der formschöne, schwere Fuss sorgen für sicheren Stand.

  • Farbe: alusilber (RAL 9006) pulverbeschichtet
  • Material: Stahl
  • Masse (B/T/H): 415 x 365 x 1720 mm
  • Gewicht: 6 kg
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
schwerer Standfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
365 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1720 mm
Gewicht:
6 kg
Breite:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 85346, 85346-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 115,91*
€ 4,95*
ab € 89,01*
€ 117,56*
3 Tage
21
€ 2,90*
ab € 95,53*
€ 122,92*
€ 5,50*
ab € 105,65*
€ 135,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 142,68*
€ 179,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2807
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.