Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe multiline, B 1800, 18 Hut-/68 Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85517
Herst.-Nr.:
     6758
EAN/GTIN:
     4044917227507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer

Die klassische Reihengarderobe "multiline" ist aus silberfarbenem, eloxiertem Aluminium gefertigt und ist sehr repräsentativ im Eingangsbereich oder Wartezimmer. Dank der 4 Lenkrollen mit Feststellern ist -»multiline-« mobil. Die Hut- und Mantelhaken bestehen wie die Lenkrollen aus Kunststoff.
"multiline" ist wahlweise in verschiedenen Breiten und einer dementsprechenden Hakenanzahl erhältlich.

  • Farbe: silber eloxiert
  • Material: Aluminium, Kunststoff
  • Masse (T/H): 400 x 1700 mm
  • Breite 1000 mm: 8 Hut-, 24 Mantelhaken oder 10 Hut-, 36 Mantelhaken, Gewicht: 6,2 kg
  • Breite 1400 mm: 14 Hut-, 52 Mantelhaken, Gewicht: 7,1 kg
  • Breite 1800 mm: 18 Hut-, 68 Mantelhaken, Gewicht: 8,1 kg
  • Zubehör: Schirmhalter sind optional als Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fahrbar:
Ja
Material Bügelrohr:
Aluminium
Material:
Aluminium
Anzahl Jackenhaken:
68
Ausstattung:
18 Hut-/68 Mantelhaken
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Anzahl Huthaken:
18
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
8.505 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, 85517, 85517-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 497,56*
€ 586,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,49*
€ 586,72*
€ 5,50*
ab € 505,02*
€ 587,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,02*
€ 602,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 649,65*
€ 734,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,67*
€ 874,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,24*
€ 861,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,44*
€ 847,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,45*
€ 822,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,65*
€ 773,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 55,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.