Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-93556
Herst.-Nr.:
     6008
EAN/GTIN:
     4044917190306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel stahl
kleiderbügel

Aus Edelstahl. Länge: 450 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Anzahl Bügel:
1 Stk
Rutschhemmend:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, 93556, 93556-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Designer-Kleiderbügel, Metall-Kleiderbügel, Holz-Kleiderbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,85*
€ 18,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,55*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,14*
€ 29,22*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 37,71*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.