Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleiderbügel NICO mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kleiderbügel NICO mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Qualität
Edelstahl-Kleiderbügel NICO mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-406-314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6008
EAN/GTIN:
     4044917190306
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel stahl
kleiderbügel

Edelstahl-Kleiderbügel NICO mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Qualität made in Germany
Länge: 16 cm

Weitere Informationen:
Breite:
46 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 18,49*
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,55*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,04*
€ 29,22*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 37,71*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.