Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel Universal, Material HDPE, 30 l, 2500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94609
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     44903 GRAU
EAN/GTIN:
     4001553449038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • ideal für leichte Müllentsorgung, passend für übliche Mülleimer
  • Stärke: 6 my
  • 20 Liter: L 450 x B 540 mm
  • 30 Liter: L 600 x B 500 mm
  • 1 Paket = 2000 Stück
Weitere Informationen:
VE:
2500 Stück
Farbe:
grau
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Fassungsvermögen:
30 Liter
Höhe:
580 mm
Materialstärke:
6 µm
Breite:
540 mm
Inhalt:
33 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, 94609, 94609-SW81, Abfallsack, Mülltüte, Müllsäcke, Müllsack
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
3 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 67,57*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 57,55*
€ 76,53*
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 92,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 57,55*
€ 68,48
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,02302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.