Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuzieh-Müllsäcke, extra stark (30 my), 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94622
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     50704
EAN/GTIN:
     4001553507042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • für hohe Entsorgungsansprüche geeignet (Unterhaltsreinigung)
  • mit praktischem Verschlussband - einfach zuziehen und fertig
  • aus Polyethylen (HDPE)
  • 60 Liter: L 760 x B 640 mm, Stärke 18 my
  • 120 Liter: L 1050 x B 720 mm, Stärke 30 my
Weitere Informationen:
VE:
250 Stück
Farbe:
blau; transparent
Material:
Polyethylen (PE)
Fassungsvermögen:
120 Liter
Höhe:
1000 mm
Materialstärke:
30 µm
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Zugband:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,03*
€ 88,37*
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 105,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,37*
€ 105,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,16*
€ 103,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,70*
€ 97,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,26812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.