Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 240 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94634
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     105406
EAN/GTIN:
     4250510850633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

aus Polyethylen, Stärke 0,10 mm. 100 Stück = 1 Paket.
für 240 l Grossmülltonnen
Grösse: 650 x 550 x L 1350 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
1350 mm
Materialstärke:
100 µm
Breite:
650 mm
Inhalt:
240 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss müllsäcke 240 liter blau 100my, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, 94634, 94634-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 117,31*
€ 150,79*
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 181,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,79*
€ 179,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,44*
€ 177,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,34*
€ 171,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,45*
€ 165,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,31*
€ 139,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.