Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 240 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94634
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     105406
EAN/GTIN:
     4250510850633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

aus Polyethylen, Stärke 0,10 mm. 100 Stück = 1 Paket.
für 240 l Grossmülltonnen
Grösse: 650 x 550 x L 1350 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
1350 mm
Materialstärke:
100 µm
Breite:
650 mm
Inhalt:
240 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, abfallsack, abfallsäcke blau, 94634, 94634-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 117,23*
€ 151,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 183,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,35*
€ 218,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,05*
€ 216,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,69*
€ 206,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,47*
€ 196,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,81*
€ 168,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.