Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95003
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Stufen- Anlegeleiter aus Alu ist serienmässig mit Anlegegummis am oberen Holm ausgestattet und bietet sich hervorragend für einfache Arbeiten im professionellen Bereich an. Die profilierten, 80 mm tiefen Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind, gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand. Dazu kommen die rutschsicheren Zweikomponenten-Fussstopfen, welche ein hohes Mass an Sicherheit gewährleisten.

  • Stufentiefe: 80 mm
  • ab 12 Stufen mit Traverse
  • 6 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m, Leiterhöhe ca. 1,70 m
  • 7 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3,15 m, Leiterhöhe ca. 1,95 m
  • 8 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3,40 m, Leiterhöhe ca. 2,20 m
  • 10 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 3,85 m, Leiterhöhe ca. 2,70 m
  • 12 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 4,35 m, Leiterhöhe ca. 3,20 m
  • 15 Stufen: Arbeitshöhe bis ca. 5,05 m, Leiterhöhe ca. 3,90 m
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Montiert
Ausziehbar:
Nein
Abstand Sprossen:
null mm
Tiefe:
100 mm
Stufen:
10
Norm:
EN 131
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
10
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Höhe:
2700 mm
Gewicht:
6 kg
Breite:
380 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-leiter, alu-leiter krause, 95003, 95003-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Leiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Plattformleiter, Alustufenleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 165,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 175,19*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 176,28*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 151,51*
€ 186,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 199,56*
€ 242,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.