Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Interfold, gross schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95053
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552008 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7322540349139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Aus robustem, flexiblem Kunststoff. Jederzeit nachfüllbar, hohe Kapazität. Mit Sichtfenster. Reduzierter, hygienischer Verbrauch durch Einzelblattentnahme. Mit Überfüllungsschutz, abschliessbar oder per Druckknopf zu öffnen.

  • Masse: B 302 x H 444 x T 102 mm


TORK Multifold Handtuchsystem (H2)

  • Einzeltuchentnahme reduziert den Verbrauch
  • Handtuch wird bereits voll entfaltet entnommen
  • extra grosse Handtücher
  • Hygienisch: Nur das jeweils eigene Tuch wird berührt
  • Tücher sind mehrfach ineinandergelegt = geringe Spendertiefe
  • jederzeit und einfach nachzufüllen
  • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Überfüllungsschutz
  • innovative und hygienische Spenderöffnung
  • qualitativ hochwertige Papierqualitäten mit hoher Saugkraft und Nassfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
250 Blatt
Höhe:
444 mm
Gewicht:
1.179 kg
Sichtfenster:
Ja
Tiefe:
102 mm
Breite:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, 95053, 95053-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,75*
€ 43,69*
€ 4,00*
ab € 30,78*
€ 47,95*
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 47,96*
3 Tage
25
€ 2,90*
ab € 36,60*
€ 47,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,74*
€ 91,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
150388
ab € 38,58*
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,24*
Zubehör
Tork
120289
ab € 47,51*
Zubehör
Tork
471093
ab € 44,58*
Zubehör
Tork
129089
ab € 64,17*
Zubehör
Tork
100288
ab € 55,68*
Zubehör
Tork
120288
ab € 45,33*
Zubehör
Tork
150299
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.