Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96022
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1920233
EAN/GTIN:
     4250448501560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen ral5010

Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Auflageebenen 3-seitig mit Rand aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Seitenbügel aus Rohr, Ø 26,9 x 1,75 mm. Mit Abweisrollen an den Ecken. Etagenabstand von 250 mm für Eurokästen. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). 2 Lenk-FS-Rollen, 2 Lenkrollen (Ø 125 mm), TPE-Vollgummi, blaugrau, Rollenlager und Kunststofffelge. Lieferung ohne Kästen

  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Etagenhöhe: 170/800 mm
  • Schiebebügelhöhe: 990 mm
  • Wannenmasse: 1000 x 590 x 100 mm
  • Rad-ø x Breite: 125 x 37 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Verschliessbar:
Nein
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Höhe:
890 mm
Gewicht:
57 kg
Traglast gesamt:
250 kg
Tiefe:
610 mm
Breite:
1160 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, tischwagen 250kg tragkraft, 96022, 96022-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 389,94*
€ 448,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,61*
€ 461,05*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 445,61*
€ 507,71*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 454,81*
€ 558,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,60*
€ 566,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.