Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit Blechwanne, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen mit Blechwanne, Tragkraft 300 kg
Werkstattwagen mit Blechwanne, Tragkraft 300 kg
Artikel-Nr.:
     610-WA.06-7157
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.06-7157
EAN/GTIN:
     4250448501560
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen ral5010
Werkstattwagen mit Blechwanne und 2 Ladeflächen

Der Werkstattwagen mit Blechwanne ist aus einer stabil geschweißten Rundrohr- und Blechkonstruktion. Die obere Blechwanne hat ein Fassungsvermögen von 120 ltr. und ist herausnehmbar, die untere Blechwanne ist fest eingeschweisst (Fassungsvermögen 20 ltr.). Der Tischwagen und die Blechwannen sind in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und haben dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Der Tischwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 125 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.06-7157
  • Fest verschweisst
  • stabil und langlebig
  • Ideal für den Werkstatt

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 57
  • Tragkraft [kg] 300
  • Außenmaße LxB [mm] 1160x610
  • Wannenmass Oben LxBxH [mm] 1000x600x100
  • Wannenmass Unten LxBxH [mm] 1000x600x40
  • Ladefläche LxB [mm] 1000x600
  • Raddurchmesser [mm] 125
  • Radmaterial TPE-Bereifung
  • Ladeflächenhöhen [mm] 170/890
  • Schiebegriffhöhe [mm] 990
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, tischwagen 250kg tragkraft, WA.06-7157, 06-7157 Transportgeräte, Etagenwagen, Montagewagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 389,59*
€ 446,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,16*
€ 459,29*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 442,17*
€ 505,39*
Frei Haus
ab € 471,75*
€ 536,81*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 451,89*
€ 555,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,65*
€ 592,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,68*
€ 555,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.