Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, Ladefläche L x B 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7223-GA06-7157
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7157
EAN/GTIN:
     4250448501560
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen ral5010
Die Auffangwanne (60 Ltr.) ist aus Stahlblech eingeschraubt, Aufkantung 100 mm, mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/4?. Der Gitterrost ist verzinkt und herausnehmbar (Maschenweite 30 x 30 mm). Die untere Blechwanne hat eine Aufkantung von 40 mm. · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Ladefächen als Blechwannen ausgeführt · obere Wanne abnehmbar · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
1920233
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 389,59*
€ 446,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,16*
€ 459,29*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 442,17*
€ 505,39*
Frei Haus
ab € 471,75*
€ 536,81*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 451,89*
€ 555,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,72*
€ 661,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,89*
€ 537,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.