Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm;Polyolefin-Träg.;lösemittelfrei #04204-00008-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     2260-3936121
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00008-05
EAN/GTIN:
     4005800183508
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
66,00 Merkmalseinheit 11
Breite:
12,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,78*
4 Tage
48
12
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,86*
9 Tage
48
12
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,01*
11 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,03*
Lager 2260
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04204-00010-05
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.