Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
TESA-Verlegeband Universal 10m:50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2260-3937119
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
56171-00003-11
EAN/GTIN:
4005800078972
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 2260 - Hauptsortiment
>
Tesa
>
Tesa
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Bodenheizung
,
Fußbodenheizung
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa nopi putzband weiss
,
pp-klebeband
,
tesa pp-klebeband
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
141
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,58*
Lager 212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,59*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,79*
€ 3,59*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,59*
Lager 2260
43 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,20*
€ 11,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 67,62* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2260
Versand:
Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 05686-00018 10 m Montageband
tesa
05686-00018-00
ab € 5,22*
Zubehör
TESA 55743 Montagepad 1,5 m
tesa
55743-00001-02
ab € 4,76*
Zubehör
TESA 55750 1,5 m Transparent
tesa
55750-00002-02
ab € 4,89*
Zubehör
TESA Powerbond INDOOR 5 m Montageband
tesa
55741-00001
ab € 8,61*
Zubehör
TESA Powerbond Ultra Strong 5 m Montageband
tesa
55792-00001
ab € 10,44*
Zubehör
TESA StopWater Weiß
tesa
56220-00000-00
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen