Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoff STANDARD, 6m:9mm, weiß #05559-00100-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 05559-00100 Dichtungsstreifen 6 m Dichtungsschaum Selbstklebend Weiß
TESA 05559-00100 Dichtungsstreifen 6 m Dichtungsschaum Selbstklebend Weiß
Artikel-Nr.:
     2260-3937445
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05559-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102409
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
6m:9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Länge:
6,00 Merkmalseinheit 54
Breite:
9,0 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,85*
€ 4,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 4,90*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,81*
€ 5,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,13*
€ 5,54*
Lager 2260
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 1,74334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.