Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Bluetooth-Lautsprecher DMR 202 #DMR202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4434117
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher

DMR202 Bluetooth-Lautsprecher 10,8-18 V/ 230V

Stromversorgung mit CXT-/LXT-Akkus oder Netzkabel

USB-Anschluss für MP3-Player, Smartphones oder USB-Sticks. Mit Ladefunktion.

Bluetooth-Reichweite bis 10 m

Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones etc. Zeitgleiches Laden möglich

Display mit Anzeige von Titel und Interpret. Steuerelement mit Repeat-Funktion.

2-Wege-Sound-System mit 101,6 mm Subwoofer und 36 mm Hochonlautsprecher

Spritzwassergeschützt und staubgeschützt bis Schutzklasse IP64

Klappbarer Tragegriff für platzsparendes Verstauen

Technische Details:

  • Leistungsabgabe: bis 10 W
  • Unterstützte Wiedergabeformate: MP3/WMA/AAC
  • Linie in Buchse: AUX-IN
  • Akkuspannung: 10,8-18 V
  • Laufzeit mit BL1860B: 32 Std.
  • Maße (LxBxH): 211x203x199 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 3,3 kg
  • Gewicht (ohne Akku): 2,7 kg

Lieferumfang:

  • 1 Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3,315 KG
Größe:
220x210x235 MM
Sicherheitshinweis:
www.makita.de
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,54*
€ 138,70*
€ 4,90*
ab € 112,83*
€ 141,01*
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 142,42*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,52*
€ 150,19*
Lager 2260
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,76*
€ 152,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.