Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia CITY-Schutzpoller aus Stahl, Rundrohr 108/2,9 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit drei roten Reflexringen, mit Alu-Kappe, zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte Hö...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40511)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40511)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Einbetonieren (Art. 40510)
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller (Art. 40511)
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-168.21.079
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     168.21.079
EAN/GTIN:
     4055381676333
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
800 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
108 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 173,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 182,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 197,38*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 200,54*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,45*
€ 236,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.