Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Schutzpoller für Ladesäulen II, Ø 108 mm, Höhe 800 m 284485-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284485-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     168.21.079
EAN/GTIN:
     4055381676333
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
MORAVIA Schutzpoller für Ladesäulen II, Ø 108 mm, Höhe 800 mm, zum Aufdübeln, Stahl, kunststoffbeschichtet, rote Reflexringe Der Schutzbügel für Ladesäulen II bewahrt Power Units gemäß Ladesäulenverordnung vor Karambolagen. Sie erhalten den Rammschutz in vielen verschiedenen Varianten zur optimalen Abstimmung von Ladesäule und Schutzpoller. Zum Schutz von Elektroauto-Ladestationen Aus feuerverzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahl gefertigt Mit formschöner Aluminium-Kappe und Reflexringen Optional zum Aufdübeln oder Einbetonieren In verschiedenen Farben erhältlich Höhe über Flur = 800 mm Pfosten Durchmesser = 108 mm Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt kunststoffbeschichtet Farbe = verkehrsweiß Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
8 kg
Farbe:
verkehrsweiß
Höhe über Flur:
800 mm
Pfosten Durchmesser:
108 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt\;kunststoffbeschichtet\;
HEIGHT GRO:
860.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 173,41*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 182,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 197,38*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 200,54*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,45*
€ 236,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.