Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller 'City', 800 mm, rot, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40511)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40511)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Einbetonieren (Art. 40510)
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller (Art. 40511)
Artikel-Nr.:
     328-40513
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527282980
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Rohr: Ø 108 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Farbe: weiß
  • Rundkopf mit Alukappe
  • inkl. 3 Reflexringen

|
  • schützt Ladesäulen und sichert die Leistungseinheit
|

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 3x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 3x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)

Hinweis: Weitere Durchmesser, Variante zum Einbetonieren und Herausnehmen mit Dreikant und Zylinderschloss sowie zusätzlicher Potentialausgleich (HD 60364/OVE E 8101) auf Anfrage möglich.

Weitere RAL-Farben für die Beschichtung und weitere Farben für Reflexringe auf Anfrage verfügbar.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
800 mm
Reflexringe Farbe:
rot
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Material:
Stahl
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
weiß
Wandstärke:
2 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Höhe über Flur:
800 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Eigenschaft:
Rundkopf mit Alukappe
Reflexringe:
3 Stk.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 173,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 182,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 197,38*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 200,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,45*
€ 236,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.