Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpoller,f. Ladesäule,Halbkugelkopf,HxØ 800x108mm,Stahl,weiß,3 Reflexringe rot,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254207
254207
254207
254207
Artikel-Nr.:
     711-254207
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     168.21.079
EAN/GTIN:
     4055381676333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Schutzpoller für Ladesäule
  • Mit Halbkugelkopfkappe aus Alu
  • Höhe x Durchmesser 800 x 108 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in weiß
  • 3 Reflexringe in rot
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Poller

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
CITY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Schutzpoller
geeignet für (Anwendung):
als Schutz vor Anfahrschäden gemäß Ladesäulenverordnung
Zubehör für:
Ladesäule
Höhe:
800 mm
Durchmesser:
108 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf
Materialstärke:
2.9 mm
klappbar:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Signalausstattung:
3 Reflexringe
Farbe Signalausstattung:
rot
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
8.4 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 173,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 182,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 197,38*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 200,54*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,45*
€ 236,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.