Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Prallschutz, Winkelform, Kantenschutz 26/26, schwarz/gelb, selbstklebend, PU-Folie, Länge: 5000mm / Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11339850
11339850
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-422.26.236
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.26.236
EAN/GTIN:
     4055381473772
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 123,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 134,65*
€ 4,90*
ab € 111,79*
€ 141,37*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,28*
€ 168,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 171,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 19,462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,19*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,21*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.